HELIIR 38.1C-612 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500492
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500492
EAN / GTIN 7291075091618
Réf. fabricant 2500492
Article hors catalogue L23920 1194

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/4″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 10″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.472″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/4″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.236″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.23″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.08″
  • Longueur hors tout (OAL): 10″

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout