HELIIL 38.1C-412 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500489
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500489
EAN / GTIN 7291075091595
Réf. fabricant 2500489
Article hors catalogue L23920 1180

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.187″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 10″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.472″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.187″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.23″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.08″
  • Longueur hors tout (OAL): 10″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout