HFFR 60-4T25 Lames pour usinages frontaux

Réf.: 2500360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500360
EAN / GTIN 7291075032413
Réf. fabricant 2500360
Article hors catalogue L23920 2303

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 75 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 60 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout