Barre d'alésage, acier 50/19 mm

Réf.: 250036 50/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 50 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A50U PCLNR/L19
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CN.. 1906..
⌀ pré-perçage min. Dmin 63 mm
Déport L3 35 mm
Hauteur de serrage L2 48 mm
Longueur totale L 350 mm
Sous-plaquette 259031 36
Levier 259015 13
Vis de levier 259018 13
Jeu de ressorts 259044 7
Jeu de goupilles à ressort 259047 5
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250036 50/19
EAN / GTIN 4045197772329
Réf. fabricant 250036 50/19

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes