HFHR 25.4-180-6T32 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 26 mm.

Réf.: 2500330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500330
EAN / GTIN 7291075092301
Réf. fabricant 2500330
Article hors catalogue L23920 980

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.26″ ,Largeur de coupe (CW) 0.236″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.252″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 15.8″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 7.09″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.26″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.236″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.252″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.236″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.05″
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout