HFHPL 25.4M Porte-adaptateurs perpendiculaires pour gorges frontales étroites

Réf.: 2500258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500258
EAN / GTIN 7291075091700
Réf. fabricant 2500258
Article hors catalogue L23920 903

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.197″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.236″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 78.74″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.95″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.236″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.22″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout