Porte-outils à levier 32/19 mm

Réf.: 250023 32/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCKNR/L 3232P19
Plaquette adaptée CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 36
Levier 259015 13
Vis de levier 259018 13
Jeu de ressorts 259044 7
Jeu de goupilles à ressort 259047 5
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250023 32/19
EAN / GTIN 4045197782656
Réf. fabricant 250023 32/19

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes