Porte-outils à levier 40/19 mm

Réf.: 250020 40/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 40 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCBNR/L 4040S19
Plaquette adaptée CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 35 mm
Longueur de tête L1 48 mm
Longueur totale L 250 mm
Sous-plaquette 259031 17
Levier 259015 1
Vis de levier 259018 1
Jeu de ressorts 259044 1
Jeu de goupilles à ressort 259047 1
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250020 40/19
EAN / GTIN 4062406119232
Réf. fabricant 250020 40/19

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier