HFHR 25.4-25-3T12 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500089
EAN / GTIN 7291075091748
Réf. fabricant 2500089
Article hors catalogue L23920 1232

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.47″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 1.18″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.98″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.47″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.02″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout