Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 32/12mm

Réf.: 250007 32/12
Remise
114,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MCLNR/L 3232P12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 22
Vis pour sous-plaquette 259025 6
Bride de serrage 259038 4
Vis pour bride de serrage 259021 1
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250007 32/12
EAN / GTIN 4045197861610
Réf. fabricant 250007 32/12