Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à bride Eco, court, à gauche, Carré / plaquette: 20/12mm

Réf.: 250005 20/12
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DCLNR/L 2020X12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 26 mm
Longueur de tête L1 29 mm
Longueur totale L 88 mm
Sous-plaquette 259033 2
Vis pour sous-plaquette 259027 2
Bride, vis, ressort 259036 8
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250005 20/12
EAN / GTIN 4045197926951
Réf. fabricant 250005 20/12

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout