HFHR 20-45-5T25 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500041
    EAN / GTIN 7291075033212
    Réf. fabricant 2500041
    Article hors catalogue L23920 2017

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 55 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 45 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
    • Longueur tête (LH) 44 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout