Servante d'atelier

Réf.: 2450/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2450/7016
    EAN / GTIN 4017976424507
    Réf. fabricant 2450/7016
    Article hors catalogue L90080 1279

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, poignée de poussée et portes RAL 7016. 1 caisson placard avec 1 plateau de base fixe et 2 amovibles réglables. 6 tiroirs (H X L X P) 95 x 280 x 170 mm, verrouillage centralisé. Plan de travail en mélaminé renforcé, épaisseur 20 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 400
    Longueur de surface utile (mm): 985
    Largeur de surface utile (mm): 590
    Hauteur de zone de chargement (mm): 915
    Longueur totale (mm): 1080
    Largeur totale (mm): 590
    Hauteur totale (mm): 915
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 160 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires