Description:
Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. La forme de construction sans trous traversants et une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique, empêchent les liquides de pénétrer.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1″
Précision : ±0,002″.
Valeur de la graduation : 0,001″
Précision de répétition : ±0,0002″
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus