Comparateur, couvercle plat, version ANSI/AGD, 1", 0,001".

Réf.: 2416AB
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
Référence article 2416AB
EAN / GTIN 4946368842998
Réf. fabricant 2416AB

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. La forme de construction sans trous traversants et une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique, empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection