Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite 6/1,5 mm

Réf.: 240166 6/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6 mm
Largeur de gorge w 1,5 mm
Longueur utile 30 mm
Arrosage interne oui
Queue ⌀ d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Profondeur gorge max. tmax 1,8 mm
Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,02 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240166 6/1,5
EAN / GTIN 4047109072121
Réf. fabricant H52 62300.1582

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
145
Alu (à copeaux courts)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
55
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
45
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange