Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite 8/1 mm

Réf.: 240158 8/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 8 mm
    Largeur de gorge w 1 mm
    Longueur utile 20 mm
    Arrosage interne oui
    Queue ⌀ d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    Profondeur gorge max. tmax 2,5 mm
    Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,02 mm/tr
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 240158 8/1
    EAN / GTIN 4047109072381
    Réf. fabricant H52 82200.1082

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    145
    Alu (à copeaux courts)
    N
    145
    Alu > 10% Si
    N
    130
    Acier < 500 N/mm²
    P
    80
    Acier < 750 N/mm²
    P
    70
    Acier < 900 N/mm²
    P
    65
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    55
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    Fonte GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange