Barre d'alésage pour copiage KOMET® UniTurn®, à gauche 4 mm

Réf.: 240123 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 4 mm
    Longueur utile 25 mm
    Queue ⌀ d 4 mm
    Rayon R 0,1 mm
    f 1,75 mm
    a 3,7 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 0,3 mm
    Profondeur gorge max. tmax 0,8 mm
    Porte-outils adapté 240100 12/4; 16/4
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,02 mm/tr
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 240123 4
    EAN / GTIN 4047109071070
    Réf. fabricant H51 41250.0182

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acier < 500 N/mm²
    P
    100
    Acier < 750 N/mm²
    P
    90
    Acier < 900 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Fonte GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange