Exécution:
démonté
Description:
Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 1000 x 600 mm. Plateau en PVC dur gris foncé, résistant aux intempéries et à la plupart des produits corrosifs. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 270, 900
Longueur totale (mm): 1197
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 900
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3