Lame pour gorges HSS/Co5 KOMET® A1,85 mm

Réf.: 240020 A1,85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur b 1,85 mm
    Type d'outils HSS Co 5
    Pour largeur de circlips 1,75 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Hauteur h 11 mm
    Porte-lame adapté AE et A1/2A avec 240022
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 240020 A1,85
    EAN / GTIN 4047109015746
    Réf. fabricant H10 15250.91

    Description

    Utilisation:

    Pour la réalisation de rainures extérieures pour circlips (anneau SEEGER®). la largeur de lame correspond à la tolérance H11 applicable aux gorges de circlips. Les lames ne doivent être réaffûtées que sur l’arête frontale.