Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou borgne 23,201-X mm

Réf.: 239715 23,201-X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Cermet
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: pour trous borgnes
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TopCut
    Plage de ⌀ 23,201 mm - 24,2 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Cermet
    Norme Norme usine
    Tolérance de perçage H7
    Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
    Méthode d'usinage HPC
    Arrosage interne oui
    Semi-Standard oui
    Dimensions de l'attachement 16 mm
    Long. coupe l1 12 mm
    Long. tête l 26 mm
    Nombre de dents Z 6
    Porte-outils adapté GARANT TopCut
    Type de produit Inserts de coupe pour alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 239715 23,201-X
    EAN / GTIN 4062406605872
    Réf. fabricant 239715 23,201-X

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
    Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
    Avec arêtes courtes et goujures droites.

    Utilisation:

    Pour trous borgnes.
    Pour l'alésage HPC/HSC.

    Remarque(s):

    Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
    Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
    Autres dimensions disponibles sur demande.
    Délai de livraison: 4 semaines
    Quantité minimum de commande : 1 pièce
    Fabrication spéciale personnalisée:
    annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

    Téléchargements et documents

    De la même série "TopCut" Afficher tout