TGFHL 26-3TR-D36R Lames renforcées pour machines TRAUB et INDEX, pour plaquettes tangentielles TANG-GRIP

Réf.: 2390829
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2390829
EAN / GTIN 7291075274196
Réf. fabricant 2390829
Article hors catalogue L23920 2702

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 36 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout