Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames α = 90° Ebauche, Porte-outils: 39-53

Réf.: 236686 39-53
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 39 mm - 53 mm
Plaquette W 29 24-010 24-110
Code ISO plaquette WOEX 05T304
Jeu de vis de serrage 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236686 39-53
EAN / GTIN 4047109014794
Réf. fabricant G03 70230

Description

Utilisation:

Avec plaquette 236840; 236910; 236980.

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.