Barre d'alésage 29,8 mm

Réf.: 236677 29,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 29,8
Type de queue DIN 1835 A
Arrosage interne oui
⌀ min. dmin 28 mm
Plage de réglage avec pince excentrique 29,5 mm - 30,3 mm
Longueur de col L1 43 mm
Longueur totale Ltot 195 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679 20
Plaquette adaptée 260142 HB725
Jeu de vis pour plaquettes 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236677 29,8
EAN / GTIN 4045197769329
Réf. fabricant 236677 29,8

Description

Utilisation:

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au ⌀ nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.
Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le ⌀ à aléser ne doit pas être inférieur au ⌀ dmin.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange