Attachement KOMET® 63 mm

Réf.: 236665 63
Remise
815,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® N ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ N ABS® d 63 mm
Support SA 50
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur de col A 60 mm
Longueur avance L1 29 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236665 63
EAN / GTIN 4047109097148
Réf. fabricant A50 76360

Description

Exécution:

DIN 69871, forme AD/B

Remarque(s):

Compatible avec ABS® T.