Pointe de perçage en carbure KOMET KUB Centron® Powerline, TiN, Type: 30

Réf.: 236659 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance TiN
⌀ d2 12,3 mm
Pour couronnes de perçage 23; 26 mm
Vis de serrage 239654_8IP
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236659 30
EAN / GTIN 4047109227224
Réf. fabricant V96 01120.8450

Description

Adapté(s) pour:

Centron 236651.