{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 43 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 129 mm | |
Longueur de col LA | 179 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 45 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 06T304 34-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236635 43 | |
EAN / GTIN | 4047109099869 | |
Réf. fabricant | V30 74301 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
564,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
371,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
553,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 43 | 43 | 43 |
Queue | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Long. utile L1 | 129 mm | 129 mm | 129 mm |