{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 36 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 108 mm | |
Longueur de col LA | 134 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 68 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 110408 38-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236615 36 | |
EAN / GTIN | 4047109277069 | |
Réf. fabricant | U43 33600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 36 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
578,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
480,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
393,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 36 | 36 | 36 |
⌀ queue Ds | 40 | 40 | 40 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Long. utile L1 | 108 | 108 | 112 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 134 | 134 | 142 |