{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 16,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 34 mm | |
Longueur de col LA | 51 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 12-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236614 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278127 | |
Réf. fabricant | U42 01650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 16,5 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
387,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
352,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Application de perçage | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 |
Long. queue Ls | 50 | 50 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |