Plaquette KOMET® 20-030

Réf.: 236609 20-030

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,68 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W80 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOGX 07T208-03
    Série KUB Pentron®
    Désignation 20-030
    Nuance BK8430
    Type Uni
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236609 20-030
    EAN / GTIN 4047109230187
    Réf. fabricant W80 20030.088430

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    400
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    260
    Acier < 750 N/mm²
    P
    240
    Acier < 900 N/mm²
    P
    220
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Fonte GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :