Plaquette KOMET® 18-010

Réf.: 236608 18-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,86 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,55 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W80 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 060206-01
Serie KUB Pentron®
Désignation 18-010
Nuance BK7710
Type Alu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236608 18-010
EAN / GTIN 4047109180666
Réf. fabricant W80 18010.067710

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
av. arrosage max.