• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce vendredi 3 octobre 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 41,5mm

Réf.: 236603 41,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 41,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 168 mm
Longueur de col LA 212 mm
⌀ queue ABS® Ds 63 mm
Code ISO plaquette SOGX 120408 42-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236603 41,5
EAN / GTIN 4047109203174
Réf. fabricant U44 64150

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 41,5mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 41,5mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
807,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
643,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
⌀ nom. D 41,5 41,5
Queue ABS ISO 9766
Méthode d'usinage HPC HPC
Série KUB Pentron® Perceuse électrique
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 212 mm 197 mm