Description:
Le disque à ébarber semi-flexible BASIC TOUCH réunit les avantages de différents produits en un seul outil. Sa structure gaufrée permet une finition refroidie avec une bonne évacuation des copeaux, ce qui réduit la décoloration de la matière. Grâce à sa structure unique et à son faible poids, le disque à ébarber TOUCH supprime les vibrations et garantit un fonctionnement silencieux ainsi qu'une réduction du bruit. Ce disque peut être utilisé aussi bien pour les travaux de meulage, d'ébarbage et de mise en forme que pour le tronçonnage de l'acier inoxydable et des métaux non-ferreux, ce qui en fait clairement un outil polyvalent.
Caractéristique(s):
- Form: 27 Schleifwerkzeug R/3
- Spécification : WA 46 R- BF
- Dimension (D x U x H): 125 x 3 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 3 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La structure alvéolaire permet une coupe froide avec une bonne évacuation des copeaux et évite ainsi les décolorations de matière
- Peu de vibrations grâce à leur faible poids et à leur structure spéciale, ce qui garantit une réduction du bruit
- Utilisation universelle
Utilisation:
- Pour les travaux de meulage, d'ébarbage et de façonnage ainsi que pour le tronçonnage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux