SOGX 130511, HB6535, Type: UNI

Réf.: 234092 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
475 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 130511
Série Perceuse électrique
Type UNI
Nuance HB6535
Type d'outils Carbure
Avance f 0,09 - 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234092 UNI
EAN / GTIN 4062406084349
Réf. fabricant 234092 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.