Jeu de clés à cliquet combiné, 5 pièces

Réf.: 2327651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2327651
EAN / GTIN 4010886895887
Réf. fabricant 2327651
Article hors catalogue L60160 3947

Description

Description:

Composition pratique
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet
En coffret matière plastique

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 145 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 275 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: mat
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires