WOEX 030204 T UNI

Réf.: 232435 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WOEX 030204 T
    Nuance HB330
    Type d'outils Carbure
    Méthode d'usinage MTC
    Avance f 0,06 mm/tr
    Nombre de changements/dents 3
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232435 UNI
    EAN / GTIN 4045197955128
    Réf. fabricant 232435 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    275
    Acier < 750 N/mm²
    P
    275
    Acier < 900 N/mm²
    P
    275
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :