Check-Tool-Module vide

Réf.: 2324164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2324164
EAN / GTIN 4010886895108
Réf. fabricant 2324164
Article hors catalogue L60160 3507

Description

Description:

Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants
L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages
Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil
Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
Résistant aux huiles et aux graisses
Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles
Dimensions : L 315,0 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 390 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 316 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non