Comparateur à cadran, dos plat, ISO, version monté sur rubis, 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2310AB-10
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
Référence article 2310AB-10
EAN / GTIN 4946368841984
Réf. fabricant 2310AB-10
Article hors catalogue 401215 10

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure de 10 mm, graduation de 0,01 mm. Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus