Encart Check-Tool avec assortiment

Réf.: 2308894
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2308894
EAN / GTIN 4010886895139
Réf. fabricant 2308894
Article hors catalogue L60160 3397

Description

Description:

Dimensions: 157,5 x 310 x 35 mm

Caractéristique(s):

  • Rangement: 1/3 module check tool
  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop