Insert IMPACT INHEX 12,5 mm (1/2 ) SW.10 mm L.40 mm

Réf.: 23050010
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23050010
EAN / GTIN 4018754233830
Réf. fabricant 23050010
Article hors catalogue L60010 5159

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • Pour vis chc
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d: 25 mm
  • L1: 40 mm
  • L2: 17 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Taille Profil de sortie: 10 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 70 g