DGFH 32-2-JHP Lames de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour basse et haute pressions accueillant des plaquettes DO-GRIP

Réf.: 2302645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302645
    EAN / GTIN 7291075318890
    Réf. fabricant 2302645
    Article hors catalogue L23920 224

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.8 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 39 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout