TGSF 63-1.6-10KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 2302611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302611
EAN / GTIN 7291075262308
Réf. fabricant 2302611
Article hors catalogue L24130 132

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N1.6C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1200 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout