TGSF 50-1.6-8KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 2302610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302610
EAN / GTIN 7291075262292
Réf. fabricant 2302610
Article hors catalogue L24130 62

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N1.6C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1600 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout