PCHR 12.7-24-JHP Porte-outils à gorges, tronçonnage et copiage accueillant des plaquettes PENTA, avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression

Réf.: 2302451
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302451
EAN / GTIN 7291075301809
Réf. fabricant 2302451
Article hors catalogue L23920 3248

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.256″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.4″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.256″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.4″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

De la même série "PENTACUT" Afficher tout