TGTR 2020-2-D65-IQ Porte-plaquettes TANG-GRIP monoblocs avec assise renforcée pour tronçonnage et gorges principalement sur tours à poupée mobile

Réf.: 2302444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302444
EAN / GTIN 7291075302738
Réf. fabricant 2302444
Article hors catalogue L23920 131

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.65 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout