TGSF 80-4-22K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 2302427
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302427
EAN / GTIN 7291075262230
Réf. fabricant 2302427
Article hors catalogue L24130 8

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N4C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 3900 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout