TGTL 12.7-2JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302399
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302399
    EAN / GTIN 7291075301939
    Réf. fabricant 2302399
    Article hors catalogue L23920 3140

    Description

    Description:

    • Porte-plaquette de tronçonnage
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.1″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.071″
    • Hauteur hors tout (OAH): 0.8″
    • Longueur hors tout (OAL): 3.94″

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB): 0.068″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.1″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.071″
    • Longueur tête (LH): 0.73″
    • Hauteur hors tout (OAH): 0.8″
    • Longueur hors tout (OAL): 3.94″
    • Hauteur attachement (H): 1/2″
    • Largeur attachement (B): 1/2″
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 0.94″

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout