TGTR 1612-2-L120-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302384
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302384
EAN / GTIN 7291075210101
Réf. fabricant 2302384
Article hors catalogue L23920 608

Description

Description:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 2.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 1.8 mm, Overall Height (OAH) 16 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Feature:

  • Body Width (WB) 1.65 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 1.8 mm
  • Overall Height (OAH) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Shank Height (H) 16 mm
  • Shank Width (B) 12 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 35 mm