TGSU 35C-8-IQ Lames de tronçonnage et gorges avec dessus plat et logement tangentiel accueillant les plaquettes TANG-GRIP mono-coupe

Réf.: 2302178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIPIQ
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302178
    EAN / GTIN 7291075264418
    Réf. fabricant 2302178
    Article hors catalogue L23920 2046

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 7.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 7.7 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 144 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout