TGTR 2525-5-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302173
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302173
EAN / GTIN 7291075209952
Réf. fabricant 2302173
Article hors catalogue L23920 2039

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 76 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout